Beli Heavy Duty Drying Rack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  2. Matlock 5-Shelf Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Matlock 5-Shelf Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    atribut:
    • Number of Shelves: 5
    • Color: Dark Grey
  3. Alba Steel Rack (Rak Baja / Rak Gudang)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Alba Steel Rack (Rak Baja / Rak Gudang)
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
    • Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
    • Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
    • Color: Light Grey
    • Material: Cold Rolled Steel Sheet
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  4. Kenmaster 5-Tier Bolt Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  5. UHU Stic Glue (Lem Stik)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp11.900

    UHU Stic Glue (Lem Stik)
    atribut:
    • Color: White; Transparent (After curing/drying)
    • Chemical Base: Modified starch
    • Acid Free: Yes
    • Consistency: Wax-like mass
    • Drying Time (s): 45
    • PH Value: Approx. 10.5
    • Solvent Free: Yes
    • Washable: Yes
  6. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  7. Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Rating:
    96% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp40.900

    Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.
    atribut:
    • Capacity (cm): 7
  8. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  9. Kennedy 50Ltr Parts Washer Floorstanding
    Mulai

    Rp6.599.900

    Kennedy 50Ltr Parts Washer Floorstanding
    Deskripsi:
    Used in garage, workshop and industrial applications for degreasing components for inspection and prior to assembly. Recirculated cleaning fluid is filtered before entering the pump and being directed over the workpiece. Flexible chrome finish metal delivery hose. Heavy-duty non-welded one-piece tank. Fully enclosed electric nylon pump. Self-latching fusible linked lid closes in the event of a fire. Triple baked enamel finish. Accepts all common degreasing agents. Shelf keeps parts out of solvent during inspection and drying. Immersion soaking when the parts shelf is removed. Fitted with a 3 pin moulded plug and a 1.6m power cable. Minimum agent capacity 40ltr. Maximum agent capacity 50ltr. Fitted with a drain plug for easy maintenance. Removable parts basket. Built-in replaceable filter. Spare filter included. Overall size (L x W x H): 800 x 550 x 890mm. Tank size (L x W x H): 725 x 490 x 270mm. Height of working area: 750mm. Power rating: 25W. Voltage: 240V. Rated input: 0.3A.
    atribut:
    • Height (mm): 890
    • Length (mm): 800
    • Depth (mm): 550
    • Width (mm): Tank: 725
    • Use: Garage Industrial Workshop
    • Overall Dimensions (mm): 800x550x890
    • Part Number: KEN5038640K
    • Width: 800mm
  10. Electrolux Oven Microwave
    Mulai

    Rp969.900

    Electrolux Oven Microwave
    Deskripsi:
    23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
  11. Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)
    Rating:
    99% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp38.900

Daftar Harga Heavy Duty Drying Rack Terbaru October 2026
Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp3.399.900
Matlock 5-Shelf Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp4.099.900
Kenmaster Stackable Rack (Rak Susun / Rak Lemari)Rp77.900
KRISBOW Basic Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)Rp4.499.900
Alba Steel Rack (Rak Baja / Rak Gudang)Rp1.599.900
Kenmaster 5-Tier Bolt Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp969.900
SHUTER Steel Parts Cabinet (Laci Rak Komponen)Rp6.900
UHU Stic Glue (Lem Stik)Rp11.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp26.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)